Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW62232H ANBAUST.10° HP IP67 3P+N+T 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GW62232H ANBAUST.10° HP IP67 3P+N+T 16A
Artikel-Nr.:
     721-01588128
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW62232H
EAN/GTIN:
     8011564799370
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Neig
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, IEC Anbausteckdose, IEC309 Anbausteckdose, CEE Anbausteckdose, IEC309HP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
32 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 68,16*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 56,07*
€ 73,56*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.704,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.