| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646501 Herst.-Nr.: PSUB-12AKA EAN/GTIN: 4007754229257 |
| |
|
| | |
| IMG STAGELINE PSUB-12AKA Aktiver PA Subwoofer 30cm 12 Zoll 800W 1St. Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2. 1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten. Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden. Aktiver 2. 1-PA-Subwoofer, 1200 WMAX, 800 WRMS Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse Integriertes 2. 1-Aktivmodul Leistung: SUB: 500 WRMS SAT: 2 x 150 WRMS Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12") Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance Integrierter Limiter, Clipping Anzeige Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe Metallfrontgitter, Stativhülse, Gummifüße Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse Integriertes 2.1-Aktivmodul Leistung: SUB: 500 Watt RMS, SAT: 2 x 150 Watt RMS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007754229257, IMG StageLine, PSUB-12AKA |
| | |
| |