| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646877 Herst.-Nr.: TG-10STX/1 EAN/GTIN: 4007754229424 |
| |
|
| | |
| JTS TG-10STX/1 Funk-Sender Dolmetschersystem16-Kanal-PLL-Funksender Eine unauffällige, elegante Art, um z. B. die via IT-12-System generierten Übersetzungen drahtlos ans Auditorium zu übertragen. Zwei unterschiedliche Eingangssignale (CH1/CH2) können über die rückwärtigen Kombi-Buchsen eingespeist, getrennt im Pegel eingestellt und dann als Mono-Mix-Signal übertragen werden. Ein weiteres Eingangssignal (CH3) kann dem TG-10STX über eine 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse zugeführt und für Monitorzwecke an der frontseitigen 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse genutzt werden. Die Lautstärke für diesen Kopfhörerausgang ist stufenlos einstellbar. Auch die Kanäle 1 und 2 können auf diese Weise abgehört und kontrolliert werden. Um weitere Geräte ohne großen Verdrahtungsaufwand ins System einzubinden, stehen zwei Loop-Ausgänge zur Verfügung. Der TG-10STX/1 arbeitet im allgemein zugeteilten Frequenzbereich 863-865 MHz und ist somit anmelde- und gebührenfrei. Bis zu drei Funksender können in diesem Bereich parallel betrieben werden. Als geeigneter Empfänger ist der TG-10R/1 zu verwenden Stromversorgung über beiliegendes Netzteil Dieses System ist anmelde- und gebührenfrei in der EU. Netzgerät.Eine unauffällige, elegante Art, um z. B. die via IT-12-System generierten Übersetzungen drahtlos ans Auditorium zu übertragen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007754229424, JTS, TG-10STX/1, 16-Kanal-PLL-Funksender |
| | |
| |