Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

551025 Bohrkrone Laser Premium Ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551025 Bohrkrone Laser Premium Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
     721-01885783
Hersteller:
     Profi-Tech-Diamant-Tools
Herst.-Nr.:
     551025
EAN/GTIN:
     4014820551037
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone 102 mm
diamant bohrkrone
551025 Bohrkrone Laser Premium Ø 102 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone profitech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.