Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K2Y40U2TF Kunststoff-Kabeltrommel 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40U2TF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional, 40 m HEDI Panzerkabel 3x2,5 mm², spritzwassergeschützt # K2Y40U2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild5
Artikel-Nr.:
     721-01895289
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y40U2TF
EAN/GTIN:
     4003644004645
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kunststoff-kabeltrommel 40 m
K2Y40U2TF Kunststoff-Kabeltrommel 40m
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,70*
€ 173,92*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,59*
€ 189,29*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.