Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSL1850 18V Wechselakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi 335790 BSL1850 18 Volt, 5,0Ah Slide Akku
Hitachi 335790 BSL1850 18 Volt, 5,0Ah Slide Akku
Hitachi 335790 BSL1850 18 Volt, 5,0Ah Slide Akku
Hitachi 335790 BSL1850 18 Volt, 5,0Ah Slide Akku
Artikel-Nr.:
     721-01897407
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     335790
EAN/GTIN:
     4549115038844
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
BSL1850 18V Wechselakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,34*
€ 155,65*
Lager 721
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,98*
€ 166,40*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.