Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

069630L Plexo New Einsatz Taster 10 A, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069630L Lichtschalter
Legrand 069630L Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     721-02062917
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069630L
EAN/GTIN:
     3414971880450
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
drucktaster
Plexo New Einsatz Taster 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Ul
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,08*
10
Frei Haus
ab € 10,873*
€ 14,284*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.