Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

069832L Plexo New FRUP Taster beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069832L Lichtschalter
Legrand 069832L Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     721-02063025
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069832L
EAN/GTIN:
     3414971883499
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Plexo New Feuchtraum-Unterputz Taster beleuchtet 10 A, Steckklemmen (SL), IP 55,
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 20,11*
10
Frei Haus
ab € 24,565*
€ 31,00*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.