Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09644227240 37 way Straight Male 39k W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09644227240
D-Sub Stecker, 37-polig, Standard, bestückt, gerade, Einlötstift, 09644227240
Artikel-Nr.:
     721-02153479
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09644227240
EAN/GTIN:
     5713140076518
Suchbegriffe:
Steckverbinder
gedreht
gerade
Wellenlötanschluss
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Stift, Baugröße: D-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 44,3228*
€ 52,4328*
1
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 59,23*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 52,4328*
€ 62,39503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,3228*
€ 52,74413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.310,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.