Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09670500513 DSUB METAL-HOOD 50P SIDCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), abgewinkelt 90°, Kabel-Ø 5,75 bis 11
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 5 (DD), abgewinkelt 90°, Kabel-Ø 5,75 bis 11
Artikel-Nr.:
     721-02155238
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670500513
EAN/GTIN:
     5713140093492
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 5, Hebel- oder Schiebeverriegelung, seitlicher K
Weitere Suchbegriffe: Schalengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,3207*
€ 9,6107*
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,43*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,6107*
€ 11,43673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1707*
€ 10,91313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3207*
€ 8,71163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,107* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.