Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09674504715 D SUB IP 67_50 POLE FEMALE S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09674504715
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09674504715
Artikel-Nr.:
     721-02155310
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09674504715
EAN/GTIN:
     5713140094222
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Su
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, gedreht, gerade, Lötkelchanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 33,8669*
€ 40,6069*
1
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 46,21*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 40,6069*
€ 48,32221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,8669*
€ 40,30161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.030,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.