Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09676506715 D SUB IP 67_50 POLE STRAIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09676506715
D-Sub Buchse, 50-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09676506715
Artikel-Nr.:
     721-02155396
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09676506715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, mit rückwärtigem Rahmen, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, mit rückwärtigem Rahmen, gedreht, gerade, Lötkelchanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 43,4812*
€ 49,1812*
1
Frei Haus
ab € 43,27*
€ 57,75*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 49,1812*
€ 58,52563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,4812*
€ 51,74263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.229,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.