Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09678259615 D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09678259615
D-Sub Stecker, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09678259615
Artikel-Nr.:
     721-02155431
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09678259615
EAN/GTIN:
     5713140095427
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, mit frontseitigem Rahmen, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, Steckverbinder, mit frontseitigem Rahmen, gedreht, gerade, Lötkelchanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 28,0371*
€ 33,5371*
1
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 39,31*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 33,5371*
€ 39,90915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0371*
€ 33,36415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 838,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.