Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09693009105 D SUB MA ANG 9W4_S4__20 A_br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, 9W4, abgewinkelt, Einlötstift, 09693009105
D-Sub Stecker, 9-polig, 9W4, abgewinkelt, Einlötstift, 09693009105
Artikel-Nr.:
     721-02155864
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09693009105
EAN/GTIN:
     5713140100022
Suchbegriffe:
Steckverbinder
gedreht
gewinkelt
Wellenlötanschluss
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 13,4144*
€ 16,5744*
1
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 19,35*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,5744*
€ 19,72354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4144*
€ 15,96314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 414,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.