Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09695117432 43W2 MA STR_SOLDERCUP_PL3_th


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 43-polig, 43W2, bestückt, gerade, Lötkelch, 09695117432
D-Sub Stecker, 43-polig, 43W2, bestückt, gerade, Lötkelch, 09695117432
Artikel-Nr.:
     721-02156128
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09695117432
EAN/GTIN:
     5713140102637
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße: D-Sub
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, gedreht, gerade, Lötkelchanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,8275*
€ 10,9875*
1
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,70*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,9875*
€ 13,07513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8275*
€ 10,50473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 274,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.