Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21010102028 M12 slim design seal 10 pcs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung, 21010102028
Dichtung, 21010102028
Artikel-Nr.:
     721-02158033
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21010102028
EAN/GTIN:
     5713140236332
Suchbegriffe:
Dichtungsset
geschirmt
Dichtungsset, geschirmt, Kabeldurchmesser: 5,7 ... ‌8,8 mm, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2926*
€ 2,8926*
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,47*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8926*
€ 3,44219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2926*
€ 2,72819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 289,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.