Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09551566620333 9p ANG LP F PL2_4-40 SL_s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09551566620333
D-Sub Buchse, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09551566620333
Artikel-Nr.:
     721-02164355
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551566620333
EAN/GTIN:
     5713140220362
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Low-profile
gestanzt
gewinkelt
Steckverbinder, Low-profile, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌5 A, Bu
Weitere Suchbegriffe: Reflowlötanschluss (SMT)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
160
€ 5,90*
ab € 7,2798*
€ 9,1898*
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,50*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 9,1898*
€ 10,93586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2798*
€ 8,66296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 1.470,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.