Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09551666812333 9p ANG STD M PL2_4-40 nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09551666812333
D-Sub Stecker, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 09551666812333
Artikel-Nr.:
     721-02164358
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09551666812333
EAN/GTIN:
     5713140218833
Suchbegriffe:
Steckverbinder
gestanzt
gewinkelt
Reflowlötanschluss (SMT)
Steckverbinder, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌5 A, Stift, Baugröße
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 6,6609*
€ 8,3109*
1
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,54*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 8,3109*
€ 9,88997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6609*
€ 7,92647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 1.163,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.