Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33452320750003 PP RJ45 OV, PP cable Hood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, PUR, 7.5 m, g
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, PUR, 7.5 m, g
Artikel-Nr.:
     721-02164868
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33452320750003
EAN/GTIN:
     5713140150669
Suchbegriffe:
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel
(rund)
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 7,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 111,4518*
€ 126,2518*
1
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 140,83*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 126,2518*
€ 150,23964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,4518*
€ 132,62764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.262,518* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.