Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09032786401 DIN-Signal M78+2FS-13,0C1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ M, 80-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09032786401
Federleiste, Typ M, 80-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09032786401
Artikel-Nr.:
     721-02167676
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032786401
EAN/GTIN:
     5713140197336
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 80, gerade, Ku
Weitere Suchbegriffe: federleiste, gerade, Wellenlötanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,4033*
€ 9,2333*
1
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,60*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,2333*
€ 10,98763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4033*
€ 8,80993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 184,666* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.