Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09670090432 DSUB PLAST-HOOD 09P LGS-38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 1,5 bis 7,5 mm,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kabel-Ø 1,5 bis 7,5 mm,
Artikel-Nr.:
     721-02169290
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670090432
EAN/GTIN:
     5713140089099
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 1, mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-4
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, harting d-sub kabel, d-sub kabel, d-sub gehäuse kunststoff, Schalengehäuse, Deckel verschraubbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,6383*
€ 3,3383*
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,04*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3383*
€ 3,97258
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6383*
€ 3,13958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 333,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.