Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33592220100001 PPv4 Power 250V/16A 3G1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 1 m, PushPull (V4) gerade auf PushPull (V4) gerade, 1,5 mm², 3
Anschlussleitung, 1 m, PushPull (V4) gerade auf PushPull (V4) gerade, 1,5 mm², 3
Artikel-Nr.:
     721-02171657
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33592220100001
EAN/GTIN:
     5713140246379
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1m
anschlussleitung
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:
Weitere Suchbegriffe: Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel, (rund), Verdrahtung 1:1, Crimpanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 50,2452*
€ 59,3552*
1
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 65,92*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,3552*
€ 70,63269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,5052*
€ 68,43119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,2452*
€ 59,79179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 593,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.