Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320724088 Isolierband, 10m, Breite: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband 10 m
Isolierband 10 m
Artikel-Nr.:
     721-02210802
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     320724088
EAN/GTIN:
     4008223035034
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband grün / gelb
Isolierband, 10m, Breite: 15mm, Farbe: grün/gelb, schwer entflammbar und alterun
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, kopp isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,29*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,59*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.