Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151-01490 RCC30LM10-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Befestigungselement 190,4x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 19,4-36,0 mm, M10, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02433054
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01490
EAN/GTIN:
     4031026543222
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 19,4 mm bis zu 36,0 mm geeignet. Einteiliger Ratschenv
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Abdeckungen, Alu-Schelle, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Ratsche, Schelle, Snapper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140
Frei Haus
ab € 2,45922*
€ 2,45922*
19 Tage
unbekannt
140
€ 5,90*
ab € 2,4632*
€ 2,4632*
140
Frei Haus
ab € 2,48286*
€ 2,48286*
140
€ 5,95*
ab € 2,7417*
€ 2,7417*
Lager 721
nicht lagernd
140
€ 5,90*
ab € 2,883*
€ 2,883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,883*
€ 3,43077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 403,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.