Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-4M-100X10 Massive Kupferschiene PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PCB-4M-100X10 Massive Kupferschiene PCB
Artikel-Nr.:
     721-02440043
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     550930
EAN/GTIN:
     3479775509303
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
massive Kupferschiene PCB 4 m lang 100X10 mm.
Weitere Suchbegriffe: Kupfersammelschiene, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.632,40*
€ 1.632,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.034,82*
€ 2.145,74*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.241,38*
€ 2.241,38*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.241,38*
€ 2.667,24
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (€ 1.120,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.