Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

387368 GETR 58 PVC-Schlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     721-02447367
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387368
EAN/GTIN:
     8009561097506
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 58 mm, außen: 70 mm, Type: GETR58, Farb
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
€ 103,10*
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
€ 113,61*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 113,61*
€ 135,20
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 2.840,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.