Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Netzanalysator
>
Artikel
M820C MAVOWATT 270
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02819121
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M820C
EAN/GTIN:
4012932126488
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Dreiphasige Energie- und Netzstöranalysatoren MAVOWATT 270. Mit der Produktserie
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät (sonstige)
>
Messgeräte-Set
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsqualität
,
PQ-Box
,
Energieanalysator
,
IEC 61000-4-15
,
Spannungsüberhöhungen
,
PQ-Analyser
,
Spannungseinbruch
,
PQ
,
IEC 61000-4-72
,
Power Quality
,
Zangestromsensor
,
Leistungsfaktor
,
Transienten
,
Störschreiber
,
IEC 61000-4-7
,
Flickermessung
,
Flexible Stromsensoren
,
PQ-Analyzer
,
IEEE 1453
,
Oberschwingungen
,
Netzstöranalysatoren
,
IEEE 519
,
PQ Box
,
IEEE 1159
,
Stromqualität
,
Netzqualität
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.331,47*
€ 12.441,10*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12.650,25*
€ 12.757,69*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12.785,56*
€ 12.892,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13.609,42*
€ 13.710,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.892,06*
€ 15.341,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.858,53*
€ 15.301,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.785,56*
€ 15.214,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gossen Metrawatt METRAFLEX 3001XBL/36 Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 0.16 - 3000A fl
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 729,40*
Sonstiges
Gossen Metrawatt TR-2510A Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 - 10A
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 439,55*
Sonstiges
Gossen Metrawatt Z818O Z818o Messleitung 1St.
GOSSEN METRAWATT
Z818O
ab € 294,97*
Sonstiges
Z207W | METRAFLEX 3003 XBL/36, für Mavowatt Serie 30/300/3000 A Sensorlänge 91 cm
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.298,57*
Sonstiges
Z817B | TR-2500A Stromzange AC, 40Hz-10kHz, 10-500A
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 429,32*
Sonstiges
Z817T | Adapter für 4 mm Stecker für MAVOWATT 230, 240, 270
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 123,97*
Sonstiges
Z817Y | TR-2501A Stromzange AC, 40Hz-5kHz, 100mA-1,2A RMS
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 886,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen