Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9250156-p Kabeltrommel XREEL 250 4xSSD n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 25 m IP 54
Produktbild zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 25 m IP 54
Symbol zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 25 m IP 54
LOGO zu PCE Kabeltrommel XREEL250 N07V3V3-F 3G1.5 Länge 25 m IP 54
Artikel-Nr.:
     721-02823248
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9250156-P
EAN/GTIN:
     9003399402067
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel XREEL250; Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, inn
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,18*
€ 135,29*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 117,01*
€ 146,87*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.