Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8177045 PMCtendo SZ.42/1/2/2/7/K/H/30/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8177045 PMCtendo SZ.42/1/2/2/7/K/H/30/00
Artikel-Nr.:
     721-03562933
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     8177045
EAN/GTIN:
     4046548082548
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Mo = 5,2Nm Io = 4,80AUN = 400V nN = 3000min-1Jmot = 2,196 kgc
Weitere Suchbegriffe: PMCtendo SZ.42/1/2/2/7/K/H/30/00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.905,04*
€ 3.031,97*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.910,23*
€ 3.037,11*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.037,11*
€ 3.614,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.019,90*
€ 3.593,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.946,43*
€ 3.506,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.910,23*
€ 3.463,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.