| |
|
| Artikel-Nr.: 721-03563054 Herst.-Nr.: 2019300 EAN/GTIN: 7612748006492 |
| |
|
| | |
| KNX-UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, knx pir präsenzmelder, knx, passiv-infrarot-präsenzmelder, passiv infrarot präsenzmelder, Präsenzsensor, Präsenzwächter, präsenzsensor, präsenzwächter, pir-präsenzmelder, infrarot präsenzmelder, rechteckiger erfassungsbereich, 2 kanal, 2 kanäle, adaptive 2 kanal lichtmessugn, mischlichtmessung, für Fluoreszenzlampen, für halogenlampen, für glühlampen, für led, für leds, LED präsenzmelder, LED, LEDs, vollautomat, halbautomat, betrieb als vollautomat, betrieb als halbautomat, helligkeitsschaltwert einstellbar, teach-in funktion, teach in funktion, teach-in, teach in, raumkorrekturfaktor, licht nachlaufzeit einstellbar, einschaltverzögerung, erfassungsempfindlichkeit einstellbar, verkürzung der nachlaufzeit, nachlaufzeitverkürzung, kurzzeit-präsenz, kurzzeit präsenz, szenenfunktionalität, szenen, testbetrieb, testfunktion, deckeneinbau in up dose, deckenaufbau in ap rahmen, fernbedienbar, fernbedienbarer präsenzmelder, fernbedienung, weiß, IP54, deckenmontage, 360°, 360 grad, präsenzmelder, knx präsenzmelder, led, leds, led präsenzmelder, AP-Rahmen 110A WH, Abdeckclip, Decken-Einbaudose 73A, QuickSafe Ballschutzkorb, theSenda B, theSenda P, theSenda S |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,72* | € 181,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,22* | € 210,62* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 179,91* | € 212,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,14* | € 213,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 179,71* | € 215,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|