Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI0702T21F Servomotor BMI 1-phasig, gla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP65 Singleturn, 131072 p/t, Bremse
Artikel-Nr.:
     721-03583989
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T21F
EAN/GTIN:
     3606485376134
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Antriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Ser
Weitere Suchbegriffe: Servo, Synchronmotor, Integrierter Antrieb, integrierter Servo, integrierter Servoantrieb, Motion, modularer Servo, modularer Antrieb, integrated drive systems, Servomotor mit integrierter Steuerung, Servomotor mit integrierter Regelung, Servosystem, dezentraler Servoantrieb, dezentraler Antrieb, LXM32i, BMI, dezentraler Servo, integrierter Servoregler, integrierter Servorverstärker, SinCos, Sin/Cos, Hiperface, Absolutwertencoder, Absolutwert-Encoder, Encoder, Steuereinheit, Leistungsteil, Singleturn, Bremse, glattes Wellenende, 230VAC, 220VAC, 120VAC, 115VAC, 110VAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.616,26*
€ 2.828,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.708,24*
€ 2.829,00*
Frei Haus
ab € 2.718,28*
€ 2.839,31*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.765,28*
€ 2.887,54*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.887,54*
€ 3.436,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.864,84*
€ 3.409,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.798,05*
€ 3.329,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,28*
€ 3.290,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.