| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 721-04575922 Herst.-Nr.: 302509 EAN/GTIN: 9010238161696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 2x N-Potenzial, 4x 2,5-25 mm2 und 28x 0,5-4 mm2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, DBO, Installationsverteiler, Installationskleinverteiler, Verteilerkasten, Sicherungskasten, Elektroverteiler, Heimverteiler, Elektrische Installation, Sicherheit, strukturierte Verkabelung, 3D Putzausgleich, KSK Klemme, Wasserwaage, IP30, Schutzklasse II, 1 bis 5 Reihen, 1-reihig, 2-reihig, 3-reihig, 4-reihig, 5-reihig, 6-reihig, Multimedia, Media, Hybrid, Hohlwand, Unterputz, Teilungseinheiten, 12 TE, 24 TE, 36 TE, 48 TE, 60 TE, pre-wired, vorverdrahtet, bestückt, Konfigurator, Metalltür, Wifi Tür, belüftete Tür, flache Tür, superflache Tür, Erweiterungs Klemmel, Kabeleinführungen, Projekte Lieferform, IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24, Kabelhalter, DIN 43871, Hohlwandancker, Markierungsschlitze, Flanschschieber, Retrofit, Sicherheitsunterteilung, IEC/EN 61439-3, VDE, ÖVE, Sicherheitsausstattung, plombierbar, Tiefenausgleich, Wandkasten, Heimanwendung, Appartment, Wireless, WIFI, DECT, Mikroperforiert, Neubau, Renovierung, Kundenspezifisch. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 15,08* | € 21,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,17* | € 21,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 16,83* | € 23,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 17,11* | € 23,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 721 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 24,20* | € 32,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 721 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 721 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 721 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|