Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Abdeckung Moeller
>
Artikel
184588 Anschlussraumabdeckung für XNH3 o
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-04578386
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
184588
EAN/GTIN:
4015081786176
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
abdeckung moeller
Anschlussraumabdeckung für XNH3 oder XNH2, 1-polig 42mm Länge
... >
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör)
>
Komponenten für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung
,
Berührungsschutz
,
1-polig
,
3-polig
,
4-polig
,
Ci Verteiler
,
Configurator
,
GST
,
GSTA
,
Halyester
,
Keto
,
Lasttrennschalter
,
Montageplatte
,
NH
,
NH1
,
NH2
,
NH3
,
NZM.
,
Profi +
,
Profi Plus
,
RiLine
,
SASY 60i
,
SILAS
,
Schalter
,
Sicherung
,
Sicherungsüberwachung
,
Sicherungsüberwachung Light
,
Smart Wire
,
Stromdiebstahl
,
Strommessung
,
Trenner
,
XVTL
,
abschließbar
,
xEffect
,
xEnergy
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 6,765*
€ 9,515*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,58*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 9,73*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 7,03*
€ 9,91*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 20,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen