Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25710-ss Schutzkontaktkupplung nat IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
PC ELECTRIC SCHUKO-Kupplung "TOP TAURUS 2" (250V / 16A | 3-polig | IP20) - in schwarz
Artikel-Nr.:
     721-04583846
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     25710-SS
EAN/GTIN:
     9003399490651
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20
Schutzkontaktkupplung SerieTopTaurus2; Farbe: schwarz, Material: PA6 2K gummiert
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,29*
Lager 721
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 9,36*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.872,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.