| |
|
| Artikel-Nr.: 721-04616870 Herst.-Nr.: 2080510 EAN/GTIN: 4003468200780 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder (PIR), mit Kabel und Wieland GST18 Steckern, Erfassungsbereich 8 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, passiv-infrarot-präsenzmelder, passiv infrarot präsenzmelder, Präsenzsensor, präsenzsensor, pir-präsenzmelder, infrarot präsenzmelder, deckenmontage, tasterschalter, 360° präsenzmelder, 360° erfassungsbereich, 360°, 360 grad, präsenzabhängige steuerung, helligkeitsabhängige steuerung, michlichtmessung, für Fluoreszenzlampen, für halogenlampen, für glühlampen, für led, für leds, LED präsenzmelder, betrieb als vollautomat, betrieb als halbautomat, vollautomat, halbautomat, helligkeitsschaltwert einstellbar, teach-in funktion, teach in funktion, teach-in, teach in, verkürzung der nachlaufzeit, nachlaufzeitverkürzung, anwesenheitsmelder, anwesenheit, Anschlußmöglichkeit für taster, anschlußmöglichkeit für schalter, Impulsfunktion für Treppenlicht-zeitschalter, Impulsfunktion für treppenhausautomat, impuslfunktion für treppenlichtautomat, impulsfunktion für treppenlichtzeitschalter, impulsfunktion für elpa, Einschaltverzögerung einstellbar, Nachlaufzeit einstellbar, einstellbare empfindlichkeit, präsenzmelder sofort betreibsbereit, präsenzmelder voreingestellt, testfunktion, testbetrieb, deckeneinbau in up dose, deckenaufbau mit ap rahmen, präsenzmelder mit fernbedienung, fernbedienbarer präsenzmelder, licht präsenzmelder, präsenzmelder für led, deckenpräsenzmelder, deckeneinbau, raumüberwachung, präsenzwächter, ip 54, AP-Rahmen 110A WH, theSenda B, theSenda P, theSenda S |
| | |
| |