Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA4,0 Alu-Heizmatte 4m² 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA4,0 Alu-Heizmatte 4m² 600W
Artikel-Nr.:
     721-05106593
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA4,0 600W
EAN/GTIN:
     4016705165933
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA4,0 Alu-Heizmatte 4m² 600W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 05105319, PHMA 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.