Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA4,5 Alu-Heizmatte 4,5m² 675W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA4,5 Alu-Heizmatte 4,5m² 675W
Artikel-Nr.:
     721-05106594
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA4,5 675W
EAN/GTIN:
     4016705165940
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA4,5 Alu-Heizmatte 4,5m² 675W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.