Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHMA6,0 Alu-Heizmatte 6m² 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHMA6,0 Alu-Heizmatte 6m² 900W
Artikel-Nr.:
     721-05106596
Hersteller:
     PROTEC.class
Herst.-Nr.:
     PHMA6,0 900W
EAN/GTIN:
     4016705165964
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten
PHMA6,0 Alu-Heizmatte 6m² 900W
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung, 05105321, PHMA 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.