Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
36143080 HV-Einbaustr. GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32500268
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
36143080
EAN/GTIN:
4251433928058
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GU10, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Außenleuchte
>
Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
einbauleuchte 230v gu10
,
einbauleuchte led
,
einbau-halogenstrahler 230v
,
Decken- und Wandeinbauleuchte
,
Einbauleuchte
,
Einbauleuchte Deckenausschnitt 68mm
,
Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Einbauleuchte für Halogenlampe
,
Einbauleuchtenkörper
,
Einzelleuchte
,
Innenleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
NV-Downlight
,
Niedervolt-Downlight
,
Niedervolt-Einbau-Downlight
,
Niedervoltdownlight
,
Rundleuchte
,
Spot
,
Strahler
,
Direktleuchte
,
Einbaurichtstrahler
,
HV-Downlight
,
Runde Einbauleuchte
,
Spotstrahler
,
ohne Sprengring
,
Decken-Einbauleuchte
,
Deckenleuchte
,
Deckenstrahler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,26*
€ 26,59*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,36*
€ 26,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,48*
€ 27,06*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 28,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 0063.25 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GX5.3 Halogen
Brumberg Leuchten
0063.25
ab € 9,71*
Ähnlich
Brumberg 0065.25 Lichtspot Einbaustrahler Aluminium GX5.3 Halogen
Brumberg Leuchten
0065.25
ab € 10,66*
Ähnlich
Brumberg 6564 6564 Einbauleuchte Halogen GX5.3 50W Titan
Brumberg Leuchten
6564
ab € 14,73*
Ähnlich
Deckenlautsprecher 8W alu 20Ohm 103x103x42mm 43004250
Brumberg Leuchten
43004250
ab € 58,69*
Ähnlich
Einbaulautsprecher chrom, rund 43003020
Brumberg Leuchten
43003020
ab € 58,43*
Ähnlich
Einbaustrahler GX5,3 quadr., ws 0065.17
Brumberg Leuchten
00006517
ab € 13,63*
Ähnlich
HV-Einbauleuchte GU10 36144080
Brumberg Leuchten
36144080
ab € 20,22*
Ähnlich
HV-Einbaustrahler GU10 titan 36144640
Brumberg Leuchten
36144640
ab € 23,17*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38143083
Brumberg Leuchten
38143083
ab € 58,26*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K 38144083
Brumberg Leuchten
38144083
ab € 59,58*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K alu 38143253
Brumberg Leuchten
38143253
ab € 58,50*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K weiss 38144023
Brumberg Leuchten
38144023
ab € 60,41*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, champ. 38143633
Brumberg Leuchten
38143633
ab € 61,05*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 3000K, titan 38143643
Brumberg Leuchten
38143643
ab € 61,05*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 38Gr., 3000K, quadr. 41444173
Brumberg Leuchten
41444173
ab € 86,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen