Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel nach Bauform
>
Soffittenlampe
>
Glühlampe Soffitten
>
Artikel
S83024005 S8.5 Soffitte 11X30 24V 5W
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32505256
Hersteller:
Bailey
Herst.-Nr.:
S83024005
EAN/GTIN:
8714681140109
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
BAI Kleinlampe Soffitte S8.5 11x30mm 24V 208mA 0.208A 5W Klar 2000h C-6 Anzeige-
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Leuchtmittel
>
Anzeige- und Signallampe
Weitere Suchbegriffe:
Soffitten Glühlampe
,
Soffitte S8
,
Soffitten
,
Soffittenlampe
,
11 x 30 mm soffitte
,
glühlampe soffitten
,
soffitten glühlampe 24v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen