Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel nach Bauform
>
Soffittenlampe
>
Glühlampe Soffitten
>
Artikel
S84512015 S8.5 Soffitte 15X44 12V 15W
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32507258
Hersteller:
Bailey
Herst.-Nr.:
S84512015
EAN/GTIN:
8714681141854
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
BAI Kleinlampe Soffitte S8.5 15x44mm 12V 1250mA 1.25A 15W Klar 2000h C-6 Anzeige
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Leuchtmittel
>
Anzeige- und Signallampe
Weitere Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
,
Glühlampe Soffittenform
,
Soffitten Glühlampe
,
Soffitte S5,5
,
Soffitte S8
,
Soffitten
,
Soffittenlampe
,
soffittenlampe 15x44mm
,
soffitte s5,5
,
soffitte s5,5 12 v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen