Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF-06031-3 LED-Wandeinbauleuchte, DF-060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DF-06031-3 LED-Wandeinbauleuchte, DF-060
Artikel-Nr.:
     721-32763847
Hersteller:
     ROLUX
Herst.-Nr.:
     8800603132
EAN/GTIN:
     4022208060569
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Wandeinbaulampe
Wandeinbauleuchte
Leistung: 1.3W / Spannung: 230V / Lichtfarbe: 5.000K / Lichtstrom: 55lm L
Weitere Suchbegriffe: wandeinbaulampe led, wandeinbauleuchte, einbauleuchten 230v, LED-Wandeinbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 17,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 20,18*
€ 28,82*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 351,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.