Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
312604.002.76 Parledo, 41 W, 5000 lm, 94
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32769323
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
312604.002.76
EAN/GTIN:
4051859747352
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Hocheffiziente LED-Deckeneinlegeleuchte für hohe hygienische Anforderungen. Beso
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Innenleuchte
>
Anbauleuchte (Innenleuchte)
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Deckeneinlegeleuchte
,
Einbauleuchte für Systemdecken
,
Einlegeleuchte für Systemdecken
,
LED Panel
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
rzb led deckeneinbauleuchte
,
einbauleuchte led
,
rzb einbauleuchte led
,
Einbau-Flächenleuchte
,
Einbauleuchte
,
Einlege-Flächenleuchte
,
Einlegeleuchte
,
Großflächenleuchte
,
Innenleuchte
,
PARLEDO
,
Panel
,
[/TX]
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 263,00*
€ 313,58*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,59*
€ 314,15*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,19*
€ 316,35*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,75*
€ 334,92*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 282,75*
€ 335,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,92*
€ 398,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einbaurahmen f.625er Modul 981942.002
RZB Leuchten
981942.002
ab € 90,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen