Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7777000 Länge des Tragprofils: 2212,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 07650 L225 7LV 225 01p4 7777000 Tragschiene 765... 7777000
TRILUX 07650 L225 7LV 225 01p4 7777000 Tragschiene 765... 7777000
Artikel-Nr.:
     721-32781013
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7777000
EAN/GTIN:
     4018242591732
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung
Weitere Suchbegriffe: Lichtbänder - Tragprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
4
€ 5,90*
€ 33,76*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
€ 34,05*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 135,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.