Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Flutlichtstrahler
>
Artikel
90518700 BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-32819099
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
90518700
EAN/GTIN:
8718699905187
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 59 W, 137 lm/W, 3000 K
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Außenleuchte
>
Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Fluter
,
Flutlichtanlagen
,
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
Scheinwerfer
,
philips led fluter
,
scheinwerfer
,
philips leuchten scheinwerfer
,
Flutlicht
,
LED
,
Parkplatz
,
Schweinwerfer
,
Sport
,
Strahler
,
Tempo
,
Außenleuchten
,
Beleuchtung
,
Coreline
,
Coreline Tempo Medium
,
Flächen- und Freizeitsportbeleuchtung
,
Sport- und Flächenbeleuchtung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,44*
€ 172,77*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,78*
€ 174,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 174,47*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,04*
€ 174,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 181,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips BVP125 Grau LED
Philips
45587300
ab € 146,65*
Ähnlich
Philips BVP125 Grau LED
Philips
45588000
ab € 135,19*
Ähnlich
Philips BVP125 Grau LED
Philips
45589700
ab € 158,32*
Ähnlich
Philips BVP125 Grau LED
Philips
45590300
ab € 143,19*
Ähnlich
Philips - Coreline Tempo Medium - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3
Philips
90515600
ab € 156,98*
Ähnlich
Philips - Coreline Tempo Medium - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Philips
90519400
ab € 157,30*
Ähnlich
Philips - Coreline Tempo Medium - BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Philips
90521700
ab € 144,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen