| |
|
| Artikel-Nr.: 721-33527870 Herst.-Nr.: 94732 EAN/GTIN: 4000870947326 |
| |
|
| | |
| LED Bodeneinbauleuchte Goldlicht insektenfreundlich IP65 110mm 2200K 4,3W 320lm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LEDs mit Stecksockel, bodeneinbaustrahler led gu10, leds mit stecksockel, bodeneinbaulampen led, Bodenstrahler, Aussenleuchten, Außenleuchte, Gartenleuchte, Gartenlicht, Außenbereich, Garten, Terrasse, Wegbeleuchtung, Rasenlicht, Lampe, Leuchte, Wasserfest, Wetterfest, Zubehör, IP Schutz, Insektenschutz, Insektenfreundliche Beleuchtung, Insektenfreundlich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,22* | € 30,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,31* | € 31,17* | | | | Lager 721 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,98* | € 34,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,85* | € 63,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|