Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

707578.25 D-5 Durchgangsverbinder VPE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     721-33902728
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     707578.25
EAN/GTIN:
     4019768104277
Suchbegriffe:
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
kabelabzweiger
D-5 Durchgangsverbinder: 3,25 - 5 mm², 18kv, VE 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schneid-Klemmverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,2942*
€ 1,9542*
Lager 721
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,5042*
€ 2,1342*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1342*
€ 2,5397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9642*
€ 2,3374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8742*
€ 2,2303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5042*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.