Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E28030040 E10 T10X28 30V 40mA 1.2W C-2F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E28030040 E10 T10X28 30V 40mA 1.2W C-2F
Artikel-Nr.:
     721-35027542
Hersteller:
     Bailey
Herst.-Nr.:
     E28030040
EAN/GTIN:
     8714681027349
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
BAI Kleinlampe E10 Röhre 10x28mm 30V 40mA 0.04A 1.2W Klar 5lm 2000h C-2F Anzeige
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,20*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 2,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.