Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55288 LED Globe 80 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Segula 55288 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Segula 55288 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     721-35028219
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55288
EAN/GTIN:
     4260751132887
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
55288 LED Globe 80 klar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 16,12*
1
€ 6,78*
ab € 12,85*
€ 18,69*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 322,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.