Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55408 LED Rustika Curved Spirale klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Segula 55408 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W E27
Segula 55408 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6 W E27
Artikel-Nr.:
     721-35028224
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55408
EAN/GTIN:
     4260751134089
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
55408 LED Rustika Curved Spirale klar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 16,75*
€ 20,30*
1
€ 6,78*
ab € 16,12*
€ 23,26*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 487,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.